Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PCM 202325 M

  • ERIKS:23768681
  • Fabrikant:7316571482354
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
POM composiet glijlagerbussen zijn ontworpen om te functioneren met marginale smering en dienen initieel te worden gesmeerd. Nasmeren is niet noodzakelijk, maar de aanwezigheid of continue toevoer van smeermiddel verlengt de gebruiksduur van de bus aanzienlijk. Om de constructie te beschermen tegen corrosie kan het eveneens gewenst zijn om periodiek na te smeren.

Voordelen:
  • nagenoeg onderhoudsvrij bedrijf
  • relatief geringe wrijving
  • hoog draagvermogen
  • hoge glijsnelheid
  • kleine bedrijfsspeling
Toepassingen:
  • landbouwmachines
  • grondverzetmachines
  • 'Material handling'sector
  • huishoudelijke apparatuur
Opslaan in lijst

€ 2,77/ stukexcl. btw

€ 3,35incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PCM 202325 M
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
d
20 mm
D
23 mm
B
25 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm
Alternatieven

€ 2,21/ stukexcl. btw

€ 2,67incl. btw

91 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026