Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E50 Serie, Staal Buitenm., 20 mm As-Ø, 23 mm Buiten-Ø, 25 mm WD

  • ERIKS:23228693
  • Fabrikant:4012802760149
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,21/ stukexcl. btw

€ 2,67incl. btw

91 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E50
Fabrikant ID
EGB2025-E50-Y
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
35 kN
Statisch draaggetal
70 kN
d
20 mm
d2
3 mm
D
23 mm
B
25 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm
Alternatieven
Product Image

SKF Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PCM 202325 M

  • Eriks:23768681
  • Manufacturer:PCM 202325 M

€ 2,77/ stukexcl. btw

€ 3,35incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026