€ 1,06/ stukexcl. btw
€ 1,28incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PCM 121410 M |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 10 mm |
Met kraag | Nee |
d | 12 mm |
D | 14 mm |
B | 10 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | POM |
Onderhoud | Onderhoudsarm |
€ 1,04/ stukexcl. btw
€ 1,26incl. btw
96 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026