Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E50 Serie, Staal Buitenm., 12 mm As-Ø, 14 mm Buiten-Ø, 10 mm WD

  • ERIKS:12401430
  • Fabrikant:4012802760552
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,04/ stukexcl. btw

€ 1,26incl. btw

96 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E50
Fabrikant ID
EGB1210-E50-Y
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
8.4 kN
Statisch draaggetal
16.8 kN
d
12 mm
d2
3 mm
D
14 mm
B
10 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm
Alternatieven
Product Image

SKF Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PCM 121410 M

  • Eriks:23768619
  • Manufacturer:PCM 121410 M

€ 1,06/ stukexcl. btw

€ 1,28incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 17/11/2026