€ 32,35/ stukexcl. btw
€ 39,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | PRM |
Type | Straight Bushing |
Fabrikant ID | PRM 606550 |
Asdiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 65 mm |
Breedte | 50 mm |
Met kraag | Nee |
d | 60 mm |
D | 65 mm |
B | 50 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | Brons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |
€ 26,16/ stukexcl. btw
€ 31,65incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 11/11/2026