€ 26,16/ stukexcl. btw
€ 31,65incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGB..E40-B |
Type | Composite Plain Bush |
Fabrikant ID | EGB6050-E40-B-Y |
Asdiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 65 mm |
Breedte | 50 mm |
Met kraag | Nee |
Dynamisch draaggetal | 420 kN |
Statisch draaggetal | 750 kN |
B | 50 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
€ 32,35/ stukexcl. btw
€ 39,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026