€ 32,65/ stukexcl. btw
€ 39,51incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | PRM |
Type | Straight Bushing |
Fabrikant ID | PRM 505560 |
Asdiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 60 mm |
Met kraag | Nee |
d | 50 mm |
D | 55 mm |
B | 60 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | Brons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |
€ 21,13/ stukexcl. btw
€ 25,57incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 12/11/2026