Eriks
INA

INA Glijlagerbus Onderhoudsvrij Brons /PTFE EGB5060-E40-B-Y

  • ERIKS:23228767
  • Fabrikant:4012802755695
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,13/ stukexcl. btw

€ 25,57incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Fabrikant ID
EGB5060-E40-B-Y
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Dynamisch draaggetal
420 kN
Statisch draaggetal
750 kN
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven
Product Image

SKF Glijlagerbus Onderhoudsarm Brons /Brons PRM 505560

  • Eriks:23769011
  • Manufacturer:PRM 505560

€ 32,65/ stukexcl. btw

€ 39,51incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/11/2026