€ 7,93/ stukexcl. btw
€ 9,60incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | PRM |
Type | Straight Bushing |
Fabrikant ID | PRM 303430 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 34 mm |
Breedte | 30 mm |
Met kraag | Nee |
d | 30 mm |
D | 34 mm |
B | 30 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | Brons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |
€ 6,59/ stukexcl. btw
€ 7,97incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026