€ 6,59/ stukexcl. btw
€ 7,97incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Fabrikant ID | EGB3030-E40-B-Y |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 34 mm |
Breedte | 30 mm |
Met kraag | Nee |
Dynamisch draaggetal | 126 kN |
Statisch draaggetal | 225 kN |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
€ 7,93/ stukexcl. btw
€ 9,60incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 18/11/2026