Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus Onderhoudsarm Brons /Brons PRM 202320

  • ERIKS:23768987
  • Fabrikant:7316571391021
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Smering verbeterd de glij-eigenschappen, vermindert de slijtage en voorkomt corrosie, aangezien de glijvlakken van bus en as van elkaar gescheiden worden. Bronzen bussen met axiale deling zijn ontworpen om te worden gesmeerd met vet of olie. Alle gangbare soorten smeervet zijn bruikbaar.

Voordelen:
  • relatief ongevoelig voor verontreinigde condities
  • bestand tegen stotende belastingen en trillingen bij lage snelheden
  • goede corrsoiebestendigheid
Toepassingen:
  • landbouwmachines
  • hijsinstallatie
  • grondverzetmachines
  • machines voor bosbouw
Opslaan in lijst

€ 3,77/ stukexcl. btw

€ 4,56incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
PRM
Type
Straight Bushing
Fabrikant ID
PRM 202320
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
d
20 mm
D
23 mm
B
20 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsarm
Alternatieven
Product Image

INA Glijlagerbus Onderhoudsvrij Brons /PTFE EGB2020-E40-B-Y

  • Eriks:12401493
  • Manufacturer:070060983-0000

€ 2,95/ stukexcl. btw

€ 3,57incl. btw

114 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026