€ 2,95/ stukexcl. btw
€ 3,57incl. btw
114 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGB..E40-B |
Type | Composite Plain Bush |
Fabrikant ID | EGB2020-E40-B-Y |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
Dynamisch draaggetal | 56 kN |
Statisch draaggetal | 100 kN |
B | 20 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
€ 3,77/ stukexcl. btw
€ 4,56incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 10/11/2026