€ 3,69/ stukexcl. btw
€ 4,46incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | PRM |
Type | Straight Bushing |
Fabrikant ID | PRM 202315 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 15 mm |
Met kraag | Nee |
d | 20 mm |
D | 23 mm |
B | 15 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | Brons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |
€ 2,68/ stukexcl. btw
€ 3,24incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 12/11/2026