Eriks
INA

INA Glijlagerbus Onderhoudsvrij Brons /PTFE EGB2015-E40-B-Y

  • ERIKS:23228686
  • Fabrikant:4012802755138
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,68/ stukexcl. btw

€ 3,24incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Fabrikant ID
EGB2015-E40-B-Y
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Dynamisch draaggetal
42 kN
Statisch draaggetal
75 kN
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven
Product Image

SKF Glijlagerbus Onderhoudsarm Brons /Brons PRM 202315

  • Eriks:23768986
  • Manufacturer:PRM 202315

€ 3,69/ stukexcl. btw

€ 4,46incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 10/11/2026