€ 2,93/ stukexcl. btw
€ 3,55incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | PRM |
Type | Straight Bushing |
Fabrikant ID | PRM 161815 |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 15 mm |
Met kraag | Nee |
d | 16 mm |
D | 18 mm |
B | 15 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | Brons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |
€ 2,21/ stukexcl. btw
€ 2,67incl. btw
164 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026