€ 2,21/ stukexcl. btw
€ 2,67incl. btw
164 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGB..E40-B |
Type | Composite Plain Bush |
Fabrikant ID | EGB1615-E40-B-Y |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 15 mm |
Met kraag | Nee |
Dynamisch draaggetal | 33.6 kN |
Statisch draaggetal | 60 kN |
B | 15 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
€ 2,93/ stukexcl. btw
€ 3,55incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026