Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSMF 506035 A51

  • ERIKS:23769158
  • Fabrikant:7316571791425
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flensbus is vervaardigd uit gesinterd brons en ontworpen voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen. Ze beschikt over een poreuze matrix geïmpregneerd met minerale olie, wat hoge schuifsnelheden mogelijk maakt. De bus ondersteunt zowel radiale als eenzijdige axiale belastingen. Dankzij de zelf smerende eigenschappen is regelmatig onderhoud niet nodig.

Kenmerken
  • Zelfsmerend ontwerp vermindert het onderhoudsvereiste en minimaliseert de uitvaltijd voor gebruikers
  • Een constructie van gesinterd brons verhoogt de slijtvastheid en verlengt de levensduur in veeleisende omgevingen.
  • Olimpregnering maakt zeer hoge glijsnelheden mogelijk in roterende toepassingen
  • Het flensontwerp zorgt voor een veilige axiale positionering en ondersteunt gecombineerde belastingen
  • Onderhoudsvrije werking verlaagt de totale eigendomskosten in de loop van de tijd
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij industriële machines die betrouwbare glij-elementen vereisen
  • Ideaal voor apparatuur die onder continue of hoge snelheidsbeweging werkt
  • Compatibel met toepassingen die ondersteuning vereisen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen
Opslaan in lijst

€ 27,68/ stukexcl. btw

€ 33,49incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSMF 506035 A51
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
60 mm
Breedte
35 mm
Flensdiameter
70 mm
Flensdikte
5 mm
Met kraag
Ja
d
50 mm
D
60 mm
D1
70 mm
B
35 mm
B1
5 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 30,92/ stukexcl. btw

€ 37,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026