Eriks

Glijlagers, SBK-serie, Sinterbrons Materiaal, 50 mm asdiameter, 35 mm breedte

  • ERIKS:12441603
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 30,92/ stukexcl. btw

€ 37,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 30,92

-

10+

€ 26,17

15.36%

25+

€ 23,30

24.64%

50+

€ 21,40

30.78%

100+

€ 19,98

35.39%

250+

€ 19,03

38.46%

500+

€ 18,08

41.54%

1000+

€ 17,60

43.07%

2500+

€ 17,13

44.61%

5000+

€ 16,65

46.14%

10000+

€ 16,18

47.68%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Plain bushes
Fabrikant ID
SBK 050/060 X 35 - 070 X 5
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
60 mm
Breedte
35 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm