€ 19,34/ stukexcl. btw
€ 23,40incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PSMF 405030 A51 |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 50 mm |
Breedte | 30 mm |
Flensdiameter | 60 mm |
Flensdikte | 5 mm |
Met kraag | Ja |
d | 40 mm |
D | 50 mm |
D1 | 60 mm |
B | 30 mm |
B1 | 5 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
€ 22,90/ stukexcl. btw
€ 27,71incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026