€ 22,90/ stukexcl. btw
€ 27,71incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 22,90 | - |
10+ | € 19,38 | 15.35% |
25+ | € 17,27 | 24.56% |
50+ | € 15,85 | 30.79% |
100+ | € 14,80 | 35.35% |
250+ | € 14,09 | 38.46% |
500+ | € 13,40 | 41.49% |
1000+ | € 13,04 | 43.03% |
2500+ | € 12,68 | 44.61% |
5000+ | € 12,33 | 46.14% |
10000+ | € 11,97 | 47.72% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 040/050 X 30 - 060 X 5 |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 50 mm |
Breedte | 30 mm |
Flensdiameter | 60 mm |
Flensdikte | 5 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 40 mm |
D | 50 mm |
D1 | 60 mm |
B | 5 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |