Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSMF 354525 A51

  • ERIKS:23769156
  • Fabrikant:7316571791395
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze gesinterde bronzen flensbus is ontworpen voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen in industriële toepassingen. Ze is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen in één richting. Het zelf-smerende ontwerp en de met olie geïmpregneerde poreuze structuur maken hoge schuifsnelheden en onderhoudsvrije werking mogelijk.

Kenmerken
  • De constructie van gesinterd brons zorgt voor betrouwbare prestaties onder veeleisende belastingomstandigheden
  • Olimpregnering zorgt voor consistent lage wrijving om slijtage en stilstand te verminderen
  • Onderhoudsvrij ontwerp maakt periodieke hersmering overbodig
  • Het flensontwerp vergemakkelijkt een veilige positionering en verbeterde axiale lastondersteuning
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële machines die onderhoudsarme lineaire beweging vereisen
  • Ideaal voor roterende assen in geautomatiseerde productieapparatuur
  • Compatibel met assemblages die gecombineerde radiale en axiale belastingondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 14,17/ stukexcl. btw

€ 17,15incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSMF 354525 A51
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
45 mm
Breedte
25 mm
Flensdiameter
55 mm
Flensdikte
5 mm
Met kraag
Ja
d
35 mm
D
45 mm
D1
55 mm
B
25 mm
B1
5 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 17,86/ stukexcl. btw

€ 21,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026