€ 17,86/ stukexcl. btw
€ 21,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 17,86 | - |
10+ | € 15,11 | 15.43% |
25+ | € 13,47 | 24.57% |
50+ | € 12,38 | 30.69% |
100+ | € 11,54 | 35.37% |
250+ | € 11,00 | 38.40% |
500+ | € 10,45 | 41.49% |
1000+ | € 10,16 | 43.09% |
2500+ | € 9,91 | 44.52% |
5000+ | € 9,62 | 46.12% |
10000+ | € 9,34 | 47.71% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 035/045 X 25 - 055 X 5 |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 45 mm |
Breedte | 25 mm |
Flensdiameter | 55 mm |
Flensdikte | 5 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 35 mm |
D | 45 mm |
D1 | 55 mm |
B | 5 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |