Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSMF 304030 A51

  • ERIKS:23769155
  • Fabrikant:7316571791371
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze gesinterde bronzen flensbus is ontworpen voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen in industriële toepassingen. De bus heeft een poreuze bronzen matrix geïmpregneerd met minerale olie, wat hoge schuifsnelheden mogelijk maakt. De bus is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen in één richting. Onderhoudsvrije werking zorgt voor lange onderhoudsintervallen en betrouwbaarheid bij continu gebruik.

Kenmerken
  • Gesinterde bronsmatrix biedt een hoog draagvermogen voor industriële machine-toepassingen
  • Olimpregnering zorgt voor een zeer hoge glijsnelheid en verhoogt de operationele efficiëntie
  • Het zelf-smerende ontwerp maakt regelmatig onderhoud overbodig en vermindert stilstandtijd
  • Flensconstructie maakt een veilige axiale positionering mogelijk voor nauwkeurige uitlijning
  • Een lage wrijvingscoëfficiënt minimaliseert slijtage en verlengt de levensduur van componenten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met machines die nauwkeurige lineaire of roterende beweging vereisen
  • Ideaal voor apparatuur met beperkte toegang voor doorlopende smering
  • Compatibel met industriële assemblages die axiale belastingondersteuning nodig hebben
Opslaan in lijst

€ 13,91/ stukexcl. btw

€ 16,83incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSMF 304030 A51
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
30 mm
Flensdiameter
50 mm
Flensdikte
5 mm
Met kraag
Ja
d
30 mm
d1
30 mm
d2
40 mm
D
40 mm
D1
50 mm
B
30 mm
B1
5 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 18,17/ stukexcl. btw

€ 21,99incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026