Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 30 mm As-Ø, 50 mm Flens-Ø, 5 mm Flens-d., 40 mm Buiten-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:12441553
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 18,17/ stukexcl. btw

€ 21,99incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,17

-

10+

€ 15,37

15.42%

25+

€ 13,71

24.57%

50+

€ 12,59

30.74%

100+

€ 11,73

35.44%

250+

€ 11,19

38.42%

500+

€ 10,62

41.56%

1000+

€ 10,34

43.13%

2500+

€ 10,07

44.59%

5000+

€ 9,79

46.16%

10000+

€ 9,50

47.73%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 030/040 X 30 - 050 X 5
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
30 mm
Flensdiameter
50 mm
Flensdikte
5 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
30 mm
D
40 mm
D1
50 mm
B
5 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm