Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSMF 202630 A51

  • ERIKS:23769146
  • Fabrikant:7316571791272
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze gesinterde bronzen flensbus is ontworpen voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen. De poreuze bronzen matrix is geïmpregneerd met minerale olie, wat zorgt voor zelf smering en onderhoudsvrije werking. De bus ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen in één richting en is geschikt voor zeer hoge schuifsnelheden.

Kenmerken
  • Gesinterd brons met olie-impregnering zorgt voor een langere levensduur en vermindert stilstand
  • Onderhoudsvrije werking maakt nasmering overbodig en verlaagt de totale kosten
  • Het flensontwerp ondersteunt de axiale belasting in één richting
  • stabiliteit waarborgen
  • Hoge glijsnelheidscapaciteit ondersteunt veeleisende roterende toepassingen zonder oververhitting
  • Een lage wrijvingscoëfficiënt minimaliseert energieverlies tijdens continu bedrijf
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met roterende assen in industriële automatiseringsapparatuur
  • Ideaal voor oscillerende verbindingen in verpakkingsmachine-assemblages
  • Compatibel met lineaire geleidingen in materiaaltransportsystemen
Opslaan in lijst

€ 8,50/ stukexcl. btw

€ 10,29incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSMF 202630 A51
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
30 mm
Flensdiameter
32 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
d
20 mm
D
26 mm
D1
32 mm
B
30 mm
B1
3 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 8,41/ stukexcl. btw

€ 10,18incl. btw

114 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026