Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 20 mm As-Ø, 32 mm Flens-Ø, 3 mm Flens-d., 26 mm Buiten-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:12441504
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 8,41/ stukexcl. btw

€ 10,18incl. btw

114 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,41

-

10+

€ 7,11

15.48%

25+

€ 6,35

24.52%

50+

€ 5,82

30.73%

100+

€ 5,42

35.59%

250+

€ 5,18

38.42%

500+

€ 4,92

41.47%

1000+

€ 4,78

43.16%

2500+

€ 4,66

44.63%

5000+

€ 4,51

46.33%

10000+

€ 4,40

47.68%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 020/026 X 30 - 032 X 3
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
30 mm
Flensdiameter
32 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
20 mm
D
26 mm
D1
32 mm
B
3 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm