€ 2,88/ stukexcl. btw
€ 3,48incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PSMF 121810 A51 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 10 mm |
Flensdiameter | 24 mm |
Flensdikte | 3 mm |
Met kraag | Ja |
d | 12 mm |
D | 18 mm |
D1 | 24 mm |
B | 10 mm |
B1 | 3 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |