€ 3,26/ stukexcl. btw
€ 3,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,26 | - |
10+ | € 2,76 | 15.45% |
25+ | € 2,45 | 24.78% |
50+ | € 2,26 | 30.61% |
100+ | € 2,12 | 34.99% |
250+ | € 2,00 | 38.78% |
500+ | € 1,90 | 41.69% |
1000+ | € 1,85 | 43.15% |
2500+ | € 1,81 | 44.61% |
5000+ | € 1,76 | 46.06% |
10000+ | € 1,71 | 47.52% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 012/018 X 10 - 022 X 3 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 10 mm |
Flensdiameter | 22 mm |
Flensdikte | 3 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 12 mm |
D | 18 mm |
D1 | 22 mm |
B | 3 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |