Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Koolstofstaal /PTFE PCMF 303416 E

  • ERIKS:23768831
  • Fabrikant:7316572038093
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze PTFE composiet flensbus is ontworpen voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen. Ondanks de dunwandige constructie kan zij zowel radiale als axiale belastingen opvangen. Het ontwerp maakt hoge schuifsnelheden en effectieve warmteafvoer mogelijk. Onderhoudsvrije werking zorgt voor kostenefficiëntie en een lange levensduur in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • PTFE-composietconstructie zorgt voor lage wrijvingsprestaties voor een soepelere werking
  • Het flensontwerp ondersteunt axiale belastingen in één richting en voorkomt verplaatsing
  • De dunwandige constructie maakt installatie in compacte ruimtes mogelijk zonder concessies te doen aan de sterkte.
  • Goede warmteafvoer maakt hoge schuifsnelheden mogelijk zonder oververhitting
  • Onderhoudsvrije werking vermindert stilstand en verlaagt de totale operationele kosten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met oscillerende mechanismen in industriële automatisering
  • Ideaal voor apparatuur die een hoge draagcapaciteit en een compact ontwerp vereist
  • Compatibel met roterende en lineaire bewegingssystemen in zware machines
Opslaan in lijst

€ 6,79/ stukexcl. btw

€ 8,22incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PCMF 303416 E
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
16 mm
Flensdiameter
42 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d
30 mm
D
34 mm
D1
42 mm
B
16 mm
B1
2 mm
Materiaal buitenmantel
Koolstofstaal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 3,62/ stukexcl. btw

€ 4,38incl. btw

45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026