€ 3,62/ stukexcl. btw
€ 4,38incl. btw
45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGF..E40 |
Fabrikant ID | EGF30160-E40 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 34 mm |
Breedte | 16 mm |
Flensdiameter | 42 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Standaard | ISO 3547 |
Dynamisch draaggetal | 50.4 kN |
Statisch draaggetal | 90 kN |
d | 30 mm |
D | 34 mm |
D1 | 42 mm |
B | 16 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
€ 6,79/ stukexcl. btw
€ 8,22incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026