€ 3,61/ stukexcl. btw
€ 4,37incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PCMF 252816.5 E |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 16.5 mm |
Flensdiameter | 35 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
d | 25 mm |
D | 28 mm |
D1 | 35 mm |
B | 16.5 mm |
B1 | 1.5 mm |
Materiaal buitenmantel | Koolstofstaal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
€ 3,03/ stukexcl. btw
€ 3,67incl. btw
112 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026