Eriks
INA

INA Glijlagerbus met kraag, EGF..E40 Serie, Staal Buitenm., 25 mm As-Ø, 35 mm Flens-Ø, 1.5 mm Flens-d., 28 mm Buiten-Ø, 16.5 mm WD

  • ERIKS:23228575
  • Fabrikant:4012802618433
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,03/ stukexcl. btw

€ 3,67incl. btw

112 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGF..E40
Fabrikant ID
EGF25165-E40-Y
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
16.5 mm
Flensdiameter
35 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
47.3 kN
Statisch draaggetal
84.3 kN
d
25 mm
D
28 mm
D1
35 mm
B
16.5 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 3,61/ stukexcl. btw

€ 4,37incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026