€ 4,04/ stukexcl. btw
€ 4,89incl. btw
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PCMF 202321.5 E |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 21.5 mm |
Flensdiameter | 30 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
d | 20 mm |
D | 23 mm |
D1 | 30 mm |
B | 21.5 mm |
B1 | 1.5 mm |
Materiaal buitenmantel | Koolstofstaal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
€ 2,99/ stukexcl. btw
€ 3,62incl. btw
23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026