Eriks
INA

INA Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Staal /PTFE EGF20215-E40-Y

  • ERIKS:11671587
  • Fabrikant:4012802844689
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,99/ stukexcl. btw

€ 3,62incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGF..E40
Type
Flanged Bush
Fabrikant ID
EGF20215-E40-Y
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
21.5 mm
Flensdiameter
30 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
Dynamisch draaggetal
51.8 kN
Statisch draaggetal
92.5 kN
B
21.5 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 4,04/ stukexcl. btw

€ 4,89incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026