Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Koolstofstaal /PTFE PCMF 202316.5 E

  • ERIKS:23768826
  • Fabrikant:7316572038178
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze PTFE-composiet flensbus ondersteunt oscillerende, roterende en lineaire bewegingen in industriële toepassingen. Ze kan zowel radiale als axiale belastingen in één richting opvangen, terwijl een dunwandige structuur behouden blijft. Het ontwerp maakt hoge glijsnelheden en effectieve warmteafvoer mogelijk. Onderhoudsvrije werking en een lange levensduur zijn belangrijke kenmerken.

Kenmerken
  • Het dunwandige ontwerp maakt installatie in compacte ruimtes mogelijk en vermindert montagebeperkingen.
  • Ondersteunt zware radiale en axiale belastingen en minimaliseert stilstand in veeleisende omgevingen
  • Goede warmteafvoer maakt relatief hoge schuifsnelheden mogelijk voor een efficiënte werking
  • Onderhoudsvrije constructie maakt regelmatige smeerinterventies overbodig
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met apparatuur die oscillerende of roterende asondersteuning vereist
  • Ideaal voor machines die worden blootgesteld aan hoge radiale en axiale belastingen
  • Compatibel met geautomatiseerde systemen die lagere onderhoudsvereisten nastreven
Opslaan in lijst

€ 3,61/ stukexcl. btw

€ 4,37incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PCMF 202316.5 E
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
16.5 mm
Flensdiameter
30 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
d
20 mm
D
23 mm
D1
30 mm
B
16.5 mm
B1
1.5 mm
Materiaal buitenmantel
Koolstofstaal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 2,95/ stukexcl. btw

€ 3,57incl. btw

44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026