€ 2,95/ stukexcl. btw
€ 3,57incl. btw
44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGF..E40 |
Fabrikant ID | EGF20165-E40-Y |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 16.5 mm |
Flensdiameter | 30 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Standaard | ISO 3547 |
Dynamisch draaggetal | 37.8 kN |
Statisch draaggetal | 67.5 kN |
d | 20 mm |
D | 23 mm |
D1 | 30 mm |
B | 16.5 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
€ 3,61/ stukexcl. btw
€ 4,37incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 17/11/2026