Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Koolstofstaal /PTFE PCMF 202311.5 E

  • ERIKS:23768824
  • Fabrikant:7316572038222
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flensbus is ontworpen voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen in veeleisende toepassingen. Het PTFE-composietmateriaal zorgt voor uitstekende warmteafvoer en ondersteunt hoge schuifsnelheden. De dunwandige constructie is geschikt voor zware radiale en axiale belastingen in één richting. Onderhoudsvrije werking garandeert betrouwbaarheid en kostenefficiëntie voor uiteenlopende industriële eisen.

Kenmerken
  • Het dunwandige PTFE-composietontwerp maakt installatie in compacte ruimtes mogelijk zonder concessies te doen aan het draagvermogen.
  • Hoge warmteafvoer ondersteunt toepassingen met verhoogde bedrijfstemperaturen en continue beweging
  • Vangt zowel radiale als axiale belastingen op om aan uiteenlopende bewegingsvereisten in industriële machines te voldoen
  • Onderhoudsvrije werking elimineert de noodzaak voor smering en vermindert stilstandtijd voor gebruikers
  • Een hoge schuifsnelheid verhoogt de efficiëntie in toepassingen die snelle lineaire of oscillerende beweging vereisen
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor montage in industriële apparatuur met beperkte inbouwruimte
  • Gebruikt met assen die betrouwbare ondersteuning vereisen voor oscillerende en roterende bewegingen
  • Compatibel met systemen die werken bij hoge temperaturen en onder continue belasting
Opslaan in lijst

€ 2,55/ stukexcl. btw

€ 3,09incl. btw

206 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PCMF 202311.5 E
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
11.5 mm
Flensdiameter
30 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
d
20 mm
D
23 mm
D1
30 mm
B
11.5 mm
B1
1.5 mm
Materiaal buitenmantel
Koolstofstaal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

80 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026