Eriks
INA

INA Glijlagerbus met kraag, EGF..E40 Serie, Staal Buitenm., 20 mm As-Ø, 30 mm Flens-Ø, 1.5 mm Flens-d., 23 mm Buiten-Ø, 11.5 mm WD

  • ERIKS:11671585
  • Fabrikant:4012802884128
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

80 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGF..E40
Fabrikant ID
EGF20115 E40
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
11.5 mm
Flensdiameter
30 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
23.8 kN
Statisch draaggetal
42.5 kN
d
20 mm
D
23 mm
D1
30 mm
B
11.5 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 2,55/ stukexcl. btw

€ 3,09incl. btw

206 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026