Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Koolstofstaal /PTFE PCMF 151709 E

  • ERIKS:23768816
  • Fabrikant:7316571890593
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flensbus is vervaardigd uit PTFE-composiet en ontworpen voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen. Het dunwandige ontwerp ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen bij compacte afmetingen. De bus is geschikt voor toepassingen met zware belastingen en zorgt voor een goede warmteafvoer bij hogere schuifsnelheden. De bus werkt onderhoudsvrij en biedt een lange levensduur en betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • PTFE-composietmateriaal vermindert wrijving en slijtage voor een langere operationele levensduur
  • Het flensontwerp maakt een veilige axiale positionering mogelijk en vereenvoudigt de montage in krappe ruimtes.
  • Dunwandige constructies dragen zware belastingen en minimaliseren tegelijkertijd de totale componentgrootte
  • Efficiënte warmteafvoer maakt hogere schuifsnelheden mogelijk zonder prestatieverlies
  • Onderhoudsvrije werking maakt nagesmering overbodig en verlaagt stilstandskosten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met oscillerende assen in industriële automatiseringssystemen
  • Ideaal voor lineaire geleidingen die compacte lastondersteuning vereisen
  • Compatibel met assemblages die aan hoge schuifsnelheden worden blootgesteld
Opslaan in lijst

€ 1,11/ stukexcl. btw

€ 1,34incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PCMF 151709 E
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
9 mm
Flensdiameter
23 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d
15 mm
D
17 mm
D1
23 mm
B
9 mm
B1
1 mm
Materiaal buitenmantel
Koolstofstaal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 1,52/ stukexcl. btw

€ 1,84incl. btw

378 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026