Eriks
INA

INA Glijlagerbus met kraag, EGF..E40 Serie, Staal Buitenm., 15 mm As-Ø, 23 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 17 mm Buiten-Ø, 9 mm WD

  • ERIKS:23228556
  • Fabrikant:4012802755879
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,52/ stukexcl. btw

€ 1,84incl. btw

378 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGF..E40
Fabrikant ID
EGF15090-E40-Y
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
9 mm
Flensdiameter
23 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
14.7 kN
Statisch draaggetal
26.3 kN
d
15 mm
D
17 mm
D1
23 mm
B
9 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 1,11/ stukexcl. btw

€ 1,34incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026