Eriks
SKF

SKF FYJ 55 KF, Vierkante geflensde kogellager Lagerunit, Spanringlager, Adapterhulsvergrendeling, Gietijzer Behuizing, 50 mm As-Ø

  • ERIKS:23764975
  • Fabrikant:7316570532234
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-flensblokunit, gietijzeren huis, vierkant, asmontage met trekbus (geleverd zonder klembus)
Opslaan in lijst

€ 112,26/ stukexcl. btw

€ 135,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYJ..KF
Type
Square Flanged Ball Bearing Unit
Huistype
Vierkant
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
50 mm
Lengte
162 mm
Breedte
57.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
130 mm
Behuizing
Gietijzer
Dynamisch draaggetal
43.6 N
Statisch draaggetal
29 N
Onderdelen & accessoires

€ 30,25/ stukexcl. btw

€ 36,60incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 1008-20

  • Eriks:11422565
  • Manufacturer:029A0020

€ 2,03/ stukexcl. btw

€ 2,46incl. btw

103 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026