€ 71,79/ stukexcl. btw
€ 86,87incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FYJ..KF |
Type | Square Flanged Ball Bearing Unit |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Insteeklager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 137 mm |
Breedte | 50.7 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 105 mm |
Behuizing | Gietijzer |
Dynamisch draaggetal | 33.2 N |
Statisch draaggetal | 21.6 N |
€ 25,78/ stukexcl. btw
€ 31,19incl. btw
57 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026€ 2,03/ stukexcl. btw
€ 2,46incl. btw
103 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 12/11/2026