Eriks
SKF

SKF FYJ 25 KF, Vierkante geflensde kogellager Lagerunit, Spanringlager, Adapterhulsvergrendeling, Gietijzer Behuizing, 20 mm As-Ø

  • ERIKS:23764948
  • Fabrikant:7316571104843
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-flensblokunit, gietijzeren huis, vierkant, asmontage met trekbus (geleverd zonder klembus)
Opslaan in lijst

€ 44,35/ stukexcl. btw

€ 53,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYJ..KF
Type
Square Flanged Ball Bearing Unit
Huistype
Vierkant
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
20 mm
Lengte
95 mm
Breedte
27 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
70 mm
Behuizing
Gietijzer
Dynamisch draaggetal
14 N
Statisch draaggetal
7.8 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 1008-20

  • Eriks:11422565
  • Manufacturer:029A0020

€ 2,03/ stukexcl. btw

€ 2,46incl. btw

103 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 22,74/ stukexcl. btw

€ 27,52incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026