Eriks
SKF

SKF FY 60 FM, Vierkante geflensde kogellager Lagerunit, Spanringlager, Excentrische klembus, Gietijzer Behuizing, 60 mm As-Ø

  • ERIKS:23764914
  • Fabrikant:7316570224924
Image 1
Y-flensblokunit, gietijzeren huis, vierkant, asmontage met excentrische klemring
Opslaan in lijst

€ 164,88/ stukexcl. btw

€ 199,50incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FY
Type
Square Flanged Ball Bearing Unit
Huistype
Vierkant
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
60 mm
Lengte
175 mm
Breedte
73.6 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
143 mm
Behuizing
Gietijzer
Dynamisch draaggetal
52.7 N
Statisch draaggetal
36 N
Alternatieven

€ 163,67/ stukexcl. btw

€ 198,04incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026