Eriks
INA

INA Flenslagerblok vierkant Excentrische klemring bevestiging PCJ60-XL-N-I

  • ERIKS:11670327
  • Fabrikant:4012802809350
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 163,67/ stukexcl. btw

€ 198,04incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PCJ
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
60 mm
Lengte
175 mm
Hoogte
175 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
143 mm
Lager
GRAE60-NPP-B
Behuizing
CJ12
Dynamisch draaggetal
56000 N
Statisch draaggetal
36000 N
Alternatieven

€ 164,88/ stukexcl. btw

€ 199,50incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026