Eriks
SKF

SKF FY 55 FM, Vierkante geflensde kogellager Lagerunit, Spanringlager, Excentrische klembus, Gietijzer Behuizing, 55 mm As-Ø

  • ERIKS:23764909
  • Fabrikant:7316570465549
Image 1
Y-flensblokunit, gietijzeren huis, vierkant, asmontage met excentrische klemring
Opslaan in lijst

€ 131,02/ stukexcl. btw

€ 158,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FY
Type
Square Flanged Ball Bearing Unit
Huistype
Vierkant
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
55 mm
Lengte
162 mm
Breedte
47.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
130 mm
Behuizing
Gietijzer
Dynamisch draaggetal
43.6 N
Statisch draaggetal
29 N
Alternatieven

€ 130,09/ stukexcl. btw

€ 157,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026