€ 130,09/ stukexcl. btw
€ 157,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PCJ |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 55 mm |
Lengte | 162 mm |
Hoogte | 162 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 130 mm |
Lager | GRAE55-NPP-B |
Behuizing | CJ11 |
Dynamisch draaggetal | 46000 N |
Statisch draaggetal | 29000 N |
€ 131,02/ stukexcl. btw
€ 158,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026