Eriks
SKF

SKF FY 50 FM, Vierkante geflensde kogellager Lagerunit, Spanringlager, Excentrische klembus, Gietijzer Behuizing, 50 mm As-Ø

  • ERIKS:23764891
  • Fabrikant:7316577043184
Image 1
Y-flensblokunit, gietijzeren huis, vierkant, asmontage met excentrische klemring
Opslaan in lijst

€ 101,51/ stukexcl. btw

€ 122,83incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FY
Type
Square Flanged Ball Bearing Unit
Huistype
Vierkant
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
50 mm
Lengte
143 mm
Breedte
60.7 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
111 mm
Behuizing
Gietijzer
Dynamisch draaggetal
35.1 N
Statisch draaggetal
23.2 N
Alternatieven

€ 102,41/ stukexcl. btw

€ 123,92incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026