€ 102,41/ stukexcl. btw
€ 123,92incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PCJ |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 50 mm |
Lengte | 143 mm |
Hoogte | 143 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 111 mm |
Lager | GRAE50-XL-NPP-B |
Behuizing | CJ10 |
Dynamisch draaggetal | 37500 N |
Statisch draaggetal | 23200 N |
€ 101,51/ stukexcl. btw
€ 122,83incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026