Eriks
SKF

SKF FY 20 FM, Vierkante geflensde kogellager Lagerunit, Spanringlager, Excentrische klembus, Gietijzer Behuizing, 20 mm As-Ø

  • ERIKS:23764853
  • Fabrikant:7316570168563
Image 1
Y-flensblokunit, gietijzeren huis, vierkant, asmontage met excentrische klemring
Opslaan in lijst

€ 42,59/ stukexcl. btw

€ 51,53incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FY
Type
Square Flanged Ball Bearing Unit
Huistype
Vierkant
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
20 mm
Lengte
86 mm
Breedte
43 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
63.5 mm
Behuizing
Gietijzer
Dynamisch draaggetal
12.7 N
Statisch draaggetal
6.55 N
Alternatieven

€ 41,52/ stukexcl. btw

€ 50,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026